| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-622888 Herst.-Nr.: 4317784834285 EAN/GTIN: 4317784834285 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215509034, HM-Lochsäge, Tiefschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm. Besonders geeignet für Rohrmaterial und gewölbte Flächen. MK 2/MK 3 empfehlen wir ab 61,0 mm. Tiefschnitt: Ø 20–50 mm entspricht 10 mm Schaft. Ø 51–100 mm entspricht 13 mm Schaft. Topfhöhe: 35 mm entspricht Ø 20–55 mm Topfhöhe: 60 mm entspricht Ø 60 mm, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 146 GRAMM | Sägen-Ø: | 22 mm | empf. (U/min-1) Baustahl: | 724 | empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl: | 362 | empf. (U/min-1) Gusseisen: | 796 | empf. (U/min-1) Messing: | 869 | empf. (U/min-1) Aluminium: | 1013 | Stahl <850 N: | 50 | Stahl <1000 N: | 40 | Stahl <1400 N: | 28 | Stahl <42 HRC: | 22 | Stahl <52 HRC: | 20 | Stahl <56 HRC: | 18 | Stahl <62 HRC: | 15 | Stahl >62 HRC: | 10 | INOX: | 30 | Gusseisen: | 40 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 65 | Kupfer, Messing, Bronze: | 70 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Luft: | empfohlen | ohne Kühlung: | geeignet | Marke: | FORUM | Werkstoff: | HM | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784834285 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4024954, HM-LOCHSÄGE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,65* | € 35,14* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,71* | € 35,32* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 28,56* | € 39,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,95* | € 47,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|