Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215507154, Lochsäge MBS HM 60,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622843
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784833813
EAN/GTIN:
     4317784833813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hartmetall 60mm
lochsäge 60mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215507154, HM-Lochsäge, MBS , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. MBS , Mit einer Auswerffeder , Materialstärke max. 10 mm ohne Feder , Handbohrmaschinen bis 4 mm, Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke , Ab 37 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter MK2, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Sägen-Ø:
60 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
265
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
133
empf. (U/min-1) Gusseisen:
292
empf. (U/min-1) Messing:
318
empf. (U/min-1) Aluminium:
372
PG/metrisch:
PG 48
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784833813
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, QR4024954, LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,51*
€ 86,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,81*
€ 86,91*
€ 4,80*
ab € 70,12*
€ 89,67*
€ 4,80*
ab € 70,12*
€ 89,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.