Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215507070, Lochsäge MBS HM 32,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622815
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784833530
EAN/GTIN:
     4317784833530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 32mm
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215507070, HM-Lochsäge, MBS , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. MBS , Mit einer Auswerffeder , Materialstärke max. 10 mm ohne Feder , Handbohrmaschinen bis 4 mm, Ständerbohrmaschinen bis 10 mm Materialstärke , Ab 37 mm spezialgehärtete Aufnahmehalter MK2, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
132 GRAMM
Sägen-Ø:
32 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
498
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
249
empf. (U/min-1) Gusseisen:
547
empf. (U/min-1) Messing:
597
empf. (U/min-1) Aluminium:
697
PG/metrisch:
M32
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784833530
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, QR4024954, LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,42*
€ 51,98*
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 52,20*
€ 4,80*
ab € 41,60*
€ 55,69*
€ 4,80*
ab € 41,46*
€ 55,69*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.