| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-622788 Herst.-Nr.: 4317784833226 EAN/GTIN: 4317784833226 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215505178, HM-Lochsäge, Flachschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Flachschnitt , Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder , Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm , Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm werden spezialgehärtete Aufnahmehalter verwendet , Topfhöhe: 12 mm , Ø 16–50 mm mit 10-mm-Schaft , Ø 51–120 mm mit 13-mm-Schaft, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 392 GRAMM | Sägen-Ø: | 68 mm | empf. (U/min-1) Baustahl: | 234 | empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl: | 117 | empf. (U/min-1) Gusseisen: | 258 | empf. (U/min-1) Messing: | 281 | empf. (U/min-1) Aluminium: | 328 | Stahl <850 N: | 50 | Stahl <1000 N: | 40 | Stahl <1400 N: | 28 | Stahl <42 HRC: | 22 | Stahl <52 HRC: | 20 | Stahl <56 HRC: | 18 | Stahl <62 HRC: | 15 | Stahl >62 HRC: | 10 | INOX: | 30 | Gusseisen: | 40 | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 65 | Kupfer, Messing, Bronze: | 70 | Emulsion: | bedingt geeignet | Öl: | empfohlen | Luft: | empfohlen | ohne Kühlung: | geeignet | Marke: | FORUM | Werkstoff: | HM | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784833226 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4024954, HM-LOCHSÄGE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,10* | € 57,59* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,96* | € 58,01* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,86* | € 64,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,91* | € 72,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|