Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215505013, Lochsäge Flachschn.HM 17,0mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-622744
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784832786
EAN/GTIN:
     4317784832786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 17 mm hartmetall
lochsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215505013, HM-Lochsäge, Flachschnitt , Optimale Schnittergebnisse durch axial und radial geschliffenen Spezialschliff , Mehrfach nachschleifbar , Verlauffreies Anbohren durch verjüngten Zentrierbohrer Lieferung: Inklusive Zentrierbohrer. Flachschnitt , Bis Ø 100 mm mit Auswerffeder , Für Materialstärken bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm , Bis 30 mm aus einem Stück gefertigt, ab 31 mm werden spezialgehärtete Aufnahmehalter verwendet , Topfhöhe: 12 mm , Ø 16–50 mm mit 10-mm-Schaft , Ø 51–120 mm mit 13-mm-Schaft, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
106 GRAMM
Sägen-Ø:
17 mm
empf. (U/min-1) Baustahl:
937
empf. (U/min-1) Werkzeug- u. rostfreier Stahl:
468
empf. (U/min-1) Gusseisen:
1030
empf. (U/min-1) Messing:
1124
empf. (U/min-1) Aluminium:
1311
Stahl <850 N:
50
Stahl <1000 N:
40
Stahl <1400 N:
28
Stahl <42 HRC:
22
Stahl <52 HRC:
20
Stahl <56 HRC:
18
Stahl <62 HRC:
15
Stahl >62 HRC:
10
INOX:
30
Gusseisen:
40
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
65
Kupfer, Messing, Bronze:
70
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Luft:
empfohlen
ohne Kühlung:
geeignet
Marke:
FORUM
Werkstoff:
HM
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784832786
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, QR4024954, HM-LOCHSÄGE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 24,02*
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 24,12*
€ 4,80*
ab € 18,41*
€ 25,54*
€ 4,80*
ab € 18,48*
€ 25,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.