Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214613019, "Schneideisen DIN382 HSS G 1/2"" 6kt. FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-622061
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784822398
EAN/GTIN:
     4317784822398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
G-Gewinde-Schneideisen
G-Schneideisen
Rohrgewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214613019, 6-kant-Schneideisen, G (BSP) , Whitworth-Rohrgewinde , DIN EN ISO 228 , DIN 382 , HSS , Lehrenhaltige Außengewinde , Für genormte Schlüsselmaße , Anschnitt 1,75 x Steigung , Ohne Schälanschnitt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Gewinde:
G 1/2 inch
Gänge pro:
14 inch
SW x Höhe:
41 x 14 mm
Stahl <850 N:
9
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 382
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784822398
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 40,48*
€ 4,90*
ab € 33,65*
€ 46,31*
€ 4,80*
ab € 35,13*
€ 46,48*
€ 4,80*
ab € 35,21*
€ 46,48*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 33,24*
€ 54,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.