Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214607022, Schneideisen EN22568 HSS M10x0,75 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-622018
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821964
EAN/GTIN:
     4317784821964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214607022, Schneideisen metrisch-fein, HSS , Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 , HSS , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitzte Form , Anschnitt 1,75 x Steigung , Lehrenhaltige Außengewinde ,Schälanschnitt auf beiden Seiten , HSS , Blank, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
51 GRAMM
Gewinde:
MF10
Steigung:
0,75 mm
Außen-Ø x Höhe:
30 x 11 mm
Stahl <850 N:
10
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784821964
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 29,54*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 29,64*
€ 4,80*
ab € 22,77*
€ 31,50*
€ 4,80*
ab € 22,94*
€ 31,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.