| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621977 Herst.-Nr.: 4317784812665 EAN/GTIN: 4317784812665 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212408025, Flachsenker mit Morsekegelschaft, Gütegrad MITTEL, für Durchgangsloch , HSS , Werksnorm , 3 Schneiden , Schaft MK 2–3 , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. ZumVersenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Flachsenker mit Morsekegelschaft für Kernloch auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 569 GRAMM | für Gewinde: | M20 | Senker-Ø: | 33 mm | Zapfen-Ø: | 22 mm | Schaft MK: | 3 | Gesamtlänge: | 190 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Emulsion: | empfohlen | Marke: | FORUM | Norm: | Werksnorm | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784812665 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachsenker, FLACHSENKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 59,03* | € 78,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,62* | € 78,13* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 65,58* | € 83,92* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,87* | € 92,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|