Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212408013, Flachsenker D373 HSS M12 M DL MK FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621973
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812627
EAN/GTIN:
     4317784812627
Suchbegriffe:
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
flachsenker mit morsekegel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212408013, Flachsenker mit Morsekegelschaft, Gütegrad MITTEL, für Durchgangsloch , HSS , Werksnorm , 3 Schneiden , Schaft MK 2–3 , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. ZumVersenken von Innensechskantschrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Flachsenker mit Morsekegelschaft für Kernloch auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
232 GRAMM
für Gewinde:
M12
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
13,5 mm
Schaft MK:
2
Gesamtlänge:
150 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
Werksnorm
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812627
Weitere Suchbegriffe: Flachsenker, FLACHSENKER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 31,13*
€ 40,46*
€ 4,90*
ab € 30,25*
€ 41,07*
€ 4,80*
ab € 35,47*
€ 46,07*
€ 4,80*
ab € 35,25*
€ 46,07*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.