Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212406100, Flachsenkersatz D373 HSS M 3-M10 KL FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621963
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812528
EAN/GTIN:
     4317784812528
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212406100, Flachsenker-Satz für Kernloch, Oberfläche blank Lieferung: In Kunststoffkassette., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
654 GRAMM
Inhalt:
Je 1 Stück für Gewinde M3 M4
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 373
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812528
Weitere Suchbegriffe: FLACHSENKERSATZ, DIN 84, DIN 84 Schlitzschraube, DIN 84 Schraube, DIN 84 Zylinderkopfschraube, DIN 84 Zylinderschraube, Schlitzschraube DIN 84, Schraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN 84
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,10*
€ 88,72*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 70,15*
€ 88,84*
€ 4,80*
ab € 76,05*
€ 95,22*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 105,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.