| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621946 Herst.-Nr.: 4317784812351 EAN/GTIN: 4317784812351 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212404028, Flachsenker mit zyl. Schaft Gütegrad FEIN, Oberfläche blank, für Durchgangsloch , HSS , DIN 373 , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 107 GRAMM | für Gewinde: | M12 | Senker-Ø: | 20 mm | Zapfen-Ø: | 13 mm | Schaft-Ø: | 12,5 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Stahl <850 N: | empfohlen | Stahl <1000 N: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | empfohlen | Kupfer, Messing, Bronze: | bedingt geeignet | Emulsion: | empfohlen | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 373 | Werkstoff: | HSS | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784812351 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QR4024284, FLACHSENKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,42* | € 23,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,33* | € 23,09* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 17,92* | € 25,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,87* | € 31,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|