Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212404022, Flachsenker D373 HSS M 8 F DL FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621944
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812337
EAN/GTIN:
     4317784812337
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m8
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212404022, Flachsenker mit zyl. Schaft Gütegrad FEIN, Oberfläche blank, für Durchgangsloch , HSS , DIN 373 , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86 GRAMM
für Gewinde:
M8
Senker-Ø:
15 mm
Zapfen-Ø:
8,4 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 373
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812337
Weitere Suchbegriffe: din 373 fein, QR4024284, FLACHSENKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 17,17*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,24*
€ 4,80*
ab € 12,85*
€ 18,05*
€ 4,80*
ab € 12,89*
€ 18,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.