Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212404016, Flachsenker D373 HSS M 5 F DL FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621942
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812313
EAN/GTIN:
     4317784812313
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m5
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212404016, Flachsenker mit zyl. Schaft Gütegrad FEIN, Oberfläche blank, für Durchgangsloch , HSS , DIN 373 , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30 GRAMM
für Gewinde:
M5
Senker-Ø:
10 mm
Zapfen-Ø:
5,3 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 373
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812313
Weitere Suchbegriffe: din 373 fein, QR4024284, FLACHSENKER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 11,36*
Lager 260
43
€ 4,95*
ab € 8,04*
€ 11,40*
€ 9,80*
ab € 8,27*
€ 11,73*
€ 9,80*
ab € 8,28*
€ 11,73*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.