Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212404010, Flachsenker D373 HSS M 3 F DL FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-621940
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784812290
EAN/GTIN:
     4317784812290
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212404010, Flachsenker mit zyl. Schaft Gütegrad FEIN, Oberfläche blank, für Durchgangsloch , HSS , DIN 373 , 3 Schneiden , Schaft zylindrisch , Spiralgenutet , Fester Führungszapfen Hinweis: Für Senkungen nach DIN 74. Zum Versenken von Innen-6-kant-Schrauben nach DIN 912, 6912, 7984 und Schlitz-Zylinderschrauben nach DIN 84 in allen Eisen- und NE-Metallen sowie in Kunststoffen., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14 GRAMM
für Gewinde:
M3
Senker-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
3,2 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
bedingt geeignet
INOX:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 373
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784812290
Weitere Suchbegriffe: QR4024284, FLACHSENKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 12,42*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 8,54*
€ 12,48*
€ 9,80*
ab € 8,86*
€ 12,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.