Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234524016, Klettschleifblatt Lack 96mm K 80 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621622
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784875042
EAN/GTIN:
     4317784875042
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Lack-Deltaschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234524016, Klett-Schleifscheibe für Farben und Spachtel , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und extrem hohe Standzeit , Zum Schleifen von Farben, Lacken und Spachtel , Für Bosch, Black & Decker und Metabo, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Abmessungen:
96 mm
Körnung:
80
Lack:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784875042
Weitere Suchbegriffe: Lack-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Schleifblatt, KLETTSCHLEIFBLATT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,12*
€ 0,174*
Lager 260
1191
1
€ 4,95*
ab € 0,1188*
€ 0,2008*
1
€ 5,90*
ab € 0,1144*
€ 0,2099*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.