| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621586 Herst.-Nr.: 4317784874687 EAN/GTIN: 4317784874687 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234519010, Klett-Schleifscheibe für Holz und Metall , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Gute Abtragsleistung und hohe Standzeit , Zum Schleifen von Holz und Metall geeignet , Für Bosch, ELU, Hitachiund Metabo, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 16 GRAMM | Ø: | 150 mm | Körnung: | 40 | Stahl: | empfohlen | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | empfohlen | Lack: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784874687 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, KLETTSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,27* | € 0,39* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,2412* | € 0,4012* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2528* | € 0,4283* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,498* | € 7,6605* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|