Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502335, Kreissägeblatt HW LWZ 355x3,5x30-32Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621386
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870382
EAN/GTIN:
     4317784870382
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt forum
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502335, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn mit Spanabweiser (LWZ) , Zum Schneiden von Naturholz im Längsschnitt, Trennen von Plattenwerkstoffen, teilweise Querschnitt möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2100 GRAMM
Ø:
355 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2 KNL
Zähne:
32
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784870382
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 355mm, KREISSÄGEBLATT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 52,77*
Lager 260
12
€ 4,95*
ab € 40,55*
€ 52,93*
€ 4,80*
ab € 44,60*
€ 57,79*
€ 4,80*
ab € 44,66*
€ 57,79*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 36,46*
€ 58,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.