Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502245, Kreissägeblatt HW LWZ 280x3,2x30-28Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-621369
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870207
EAN/GTIN:
     4317784870207
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502245, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn mit Spanabweiser (LWZ) , Zum Schneiden von Naturholz im Längsschnitt, Trennen von Plattenwerkstoffen, teilweise Querschnitt möglich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1151 GRAMM
Ø:
280 mm
Schnittbreite:
3,2 mm
Bohrung:
30 mm
Nebenlöcher:
2 KNL
Zähne:
28
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784870207
Weitere Suchbegriffe: KREISSÄGEBLATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,19*
€ 54,77*
Lager 260
2
€ 4,95*
ab € 41,24*
€ 55,31*
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 62,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 43,51*
€ 69,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.