Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222502030, Kreissägeblatt HW KW 160X2,6X20-36Z FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-621330
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784869775
EAN/GTIN:
     4317784869775
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222502030, HW-Kreissägeblatt Wechselzahn (KW) , Für Plattenwerkstoffe edelholzfurniert oder einseitig kunststoffbeschichtet sowie oberflächenvergütete Werkstoffe, bei höheren Ansprüchen an die Schnittgüte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
330 GRAMM
Ø:
160 mm
Schnittbreite:
2,6 mm
Bohrung:
20 mm
Nebenlöcher:
2/6/32
Zähne:
36
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784869775
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 160 mm, KREISSÄGEBLATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,71*
€ 39,41*
Lager 260
15
€ 4,95*
ab € 28,72*
€ 39,59*
€ 4,80*
ab € 33,61*
€ 45,48*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 45,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.