| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621115 Herst.-Nr.: 4317784854627 EAN/GTIN: 4317784854627 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4247203133, Ideal-Blechschere, Griffe mit Kunststoff überzogen, Edelstahl, Griffe mit Kunststoff überzogen, Abgleitschutz, Scherenkopf im Gesenk geschmiedet, Mikroverzahnung, Verschlussriegel, Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte Schneidleistung: Blech bis 1,2 mm, Edelstahlblech bis 1,0 mm., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM | Ausführung: | linksschneidend | Herstellerartikelnummer: | 4317784854627 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,90* | € 28,76* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 20,89* | € 28,91* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,44* | € 32,16* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,32* | € 32,16* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,45* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|