Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240605170, "Vergrößerungsstück 1/4"" auf 3/8"" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620850
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847339
EAN/GTIN:
     4317784847339
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
reduzierstück steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240605170, Vergrößerungsstück 1/4 innen auf 3/8 außen , 1/4 innen auf 3/8 außen , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelarretierung , Qualitätsstahl C60, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Länge:
25 mm
Norm:
DIN 3123 ISO 3316"
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784847339
Weitere Suchbegriffe: QR4027232, VERGRÖßERUNGSSTÜCK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,05*
Lager 260
311
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,08*
€ 9,80*
ab € 2,82*
€ 4,13*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.