| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620394 Herst.-Nr.: 4317784859790 EAN/GTIN: 4317784859790 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4251102050, Streichmaß mit Rolle , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Ableseteile matt verchromt , Nonius 0,05 mm unten, 1/128 oben , Mit Feststellschraube , Mit auswechselbarer, gehärteter Stahlspitze , Zum einfachen Anreißen von Werkstücken Lieferung: Im Karton., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 180 GRAMM | Messbereich: | 200 mm | Nonius unten: | 1/20 mm | Nonius oben: | 1/128 inch | Norm: | Werksnorm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859790 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mass, STREICHMAß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,36* | € 30,86* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,47* | € 30,98* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,91* | € 32,56* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,93* | € 32,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|