Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603156, Werkst.Maßstab DIN866 B 2000x40x 8mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620393
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859400
EAN/GTIN:
     4317784859400
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603156, Werkstatt-Maßstab , DIN 866 B, aus Normalstahl , Mit 10 mm Schutzende rechts , Für genaues Anreißen und Messen im Maschinenbau und im Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7840 GRAMM
Länge:
2000 mm
Breite:
40 mm
Stärke:
8 mm
Norm:
DIN 866 B
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859400
Weitere Suchbegriffe: kontrollmaßstab, Massstab, WERKSTATT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 106,98*
€ 132,87*
€ 4,90*
ab € 110,33*
€ 148,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,20*
€ 148,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.