| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620391 Herst.-Nr.: 4317784859387 EAN/GTIN: 4317784859387 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250603150, Werkstatt-Maßstab , DIN 866 B, aus Normalstahl , Mit 10 mm Schutzende rechts , Für genaues Anreißen und Messen im Maschinenbau und im Werkstattbereich, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 499 GRAMM | Länge: | 500 mm | Breite: | 25 mm | Stärke: | 5 mm | Norm: | DIN 866 B | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859387 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,22* | € 24,80* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,49* | € 27,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 19,65* | € 27,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 34,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|