Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250603100, Präz.-Massstab DIN866 A 500x30x 6mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620388
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859356
EAN/GTIN:
     4317784859356
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250603100, Präzisions-Maßstab , DIN 866 A , Aus Normalstahl , Beidseitig mit 10 mm Schutzenden, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
822 GRAMM
Länge:
500 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
6 mm
Norm:
DIN 866 A
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859356
Weitere Suchbegriffe: stahl maßstab 500mm, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, Präzisions-Massstab, PRÄZISIONS-MESSSTAB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 28,44*
€ 4,90*
ab € 19,19*
€ 28,52*
€ 4,80*
ab € 20,99*
€ 29,53*
€ 4,80*
ab € 20,97*
€ 29,53*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.