Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4251102016, Präz.-Streichmaß 300mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-620251
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784859783
EAN/GTIN:
     4317784859783
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß 300mm forum
streichmaß 300 mm
streichmaß
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4251102016, Präzisions-Streichmaß , Aus Stahl, mattverchromt , Flache Ausführung , Anreißkante gehärtet , Mit gelaserter mm-Teilung , Skala mattiert, mit Feststellschraube , Zum einfachen Anreißen von Werkstücken, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
506 GRAMM
Messbereich:
300 mm
Nonius unten:
1/20 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784859783
Weitere Suchbegriffe: Streichmass, PRÄZISIONS-STREICHMAß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,95*
€ 25,24*
Lager 260
67
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 25,34*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.