Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4250219013, Gradmesser m.Festst. 120/150 mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-620245
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784858403
EAN/GTIN:
     4317784858403
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4250219013, Gradmesser, Spezialstahl , Genauigkeit nach Werksnorm , Offener, halbrunder Bogen , Zum Messen vonWinkelgraden 0 bis 180° , Mit Feststellschraube , Aus Spezialstahl, matt verchromt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Gradbogen:
120 mm
Schenkellänge:
150 mm
Norm:
Werksnorm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784858403
Weitere Suchbegriffe: Feststeller, GRADMESSER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 20,63*
Lager 260
69
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,80*
€ 4,80*
ab € 14,73*
€ 21,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.