| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620095 Herst.-Nr.: 4317784842853 EAN/GTIN: 4317784842853 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243313036, Monierzange (Rabitzzange), Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl , Kopf poliert , Spezial-Werkzeugstahl , DIN ISO 9242 , Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 459 GRAMM | Länge: | 280 mm | Schneidwerte Ø harter Draht: | 1,8 mm | Norm: | DIN ISO 9242 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784842853 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 15,74* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,92* | € 15,81* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,19* | € 16,22* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,24* | € 16,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|