| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620001 Herst.-Nr.: 4317784858304 EAN/GTIN: 4317784858304 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250211156, Flanschenwinkel , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus Stahl, verzinkt , Hochkanten und Flachseiten bearbeitet , Speziell zum genauen Ausrichten von Flanschen im Rohrleitungsbau, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1366 GRAMM | Abmessungen: | 500 x 500 mm | Querschnitt: | 30 x 5 mm | Norm: | Werksnorm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784858304 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verzinkt, FLANSCHENWINKEL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,66* | € 27,95* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,86* | € 28,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 20,95* | € 29,41* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,04* | € 29,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|