Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235413019, Gummikörper 6mm Schaft 45x30mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619912
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849647
EAN/GTIN:
     4317784849647
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235413019, Schleifhülsenträger , Geschlitzter Gummikörper , Für die Aufnahme von Schleifhülsen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Ø x Höhe:
45 x 30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl bis:
12700 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849647
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülse, GUMMIKÖRPER, Schleifhülsenträger, Schleifkappenhalter, schleifkappenträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 16,55*
Lager 260
136
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,61*
€ 9,80*
ab € 11,82*
€ 17,20*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.