Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235413016, Gummikörper 6mm Schaft 30x30mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619911
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849630
EAN/GTIN:
     4317784849630
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
schleifbandkörper
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235413016, Schleifhülsenträger , Geschlitzter Gummikörper , Für die Aufnahme von Schleifhülsen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36 GRAMM
Ø x Höhe:
30 x 30 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl bis:
19100 min-1
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849630
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülse, GUMMIKÖRPER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,15*
€ 14,27*
Lager 260
167
€ 4,95*
ab € 9,88*
€ 14,33*
€ 9,80*
ab € 10,35*
€ 14,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.