Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235409016, Schleifring 45x30mm K150 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619907
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849593
EAN/GTIN:
     4317784849593
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235409016, Schleifhülse , Korund , Stabile Unterlage , Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Abmessungen:
45 x 30 mm
Körnung:
150
Stahl:
empfohlen
Kunststoff:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849593
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, SCHLEIFRING,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
207
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,01*
€ 9,80*
ab € 0,631*
€ 1,011*
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,54*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.