Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235115013, Vlies-Mop-Stift 80x50x 6mm K100 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619891
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849432
EAN/GTIN:
     4317784849432
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235115013, Vliesschleifstift , Faservlies und Schleifgewebe kombiniert , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet zur Erzielung feiner Oberflächen , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Ø x Höhe:
80 x 50 mm
Feinheitsgrad:
mittel
Ausführung:
Korund
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849432
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 80x50, fächerbürste, fächerbürste forum, Vliesmopstift, VLIESMOPSTIFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 13,40*
Lager 260
31
€ 4,95*
ab € 9,45*
€ 13,45*
€ 9,80*
ab € 9,63*
€ 13,77*
€ 9,80*
ab € 9,65*
€ 13,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.