Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4235113010, Vlies-Mop-Stift 50x30x 6mm K 60 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619886
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784849388
EAN/GTIN:
     4317784849388
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4235113010, Vliesschleifstift , Faservlies und Schleifgewebe kombiniert , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet zur Erzielung feiner Oberflächen , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
46 GRAMM
Ø x Höhe:
50 x 30 mm
Feinheitsgrad:
grob
Ausführung:
Korund
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
Kunststoff:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784849388
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x30x6 p60, fächerbürste, fächerbürste forum, Vliesmopstift, VLIESMOPSTIFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,19*
€ 6,97*
Lager 260
75
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,00*
€ 9,80*
ab € 4,92*
€ 7,16*
€ 9,80*
ab € 4,96*
€ 7,16*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.