| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619848 Herst.-Nr.: 4317784848954 EAN/GTIN: 4317784848954 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234808010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 53 GRAMM | Ø x Höhe: | 50 x 20 mm | Körnung: | 40 | Stahl: | empfohlen | Gusseisen: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metall: | bedingt geeignet | Kunststoff: | bedingt geeignet | Holz: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784848954 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,46* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,34* | € 3,48* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,88* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|