Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234803010, Fächerschleifer 30x10x 6mm K 40 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619844
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784848909
EAN/GTIN:
     4317784848909
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234803010, Fächerschleifer , Korund , Schleifgewebekörper , Schaft-Ø 6 mm , Geeignet im Formen- und Modellbau, Behälter- und Apparatebau , Zur Bearbeitung von Normalstahl, Aluminium, Holz und Kunststoffen, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19 GRAMM
Ø x Höhe:
30 x 10 mm
Körnung:
40
Stahl:
empfohlen
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metall:
bedingt geeignet
Kunststoff:
bedingt geeignet
Holz:
bedingt geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784848909
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Schleifer, FÄCHERSCHLEIFER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
226
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,44*
€ 9,80*
ab € 1,64*
€ 2,45*
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.