Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233903327, Schleifmopteller 6 Grad 180mm K 60 gew. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-619831
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784864756
EAN/GTIN:
     4317784864756
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233903327, Fächerschleifscheibe, 6° gewölbt , Zirkonkorund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Für Flächenschliff, Kanten- und Schweißnahtbearbeitung auf Stahl und Edelstahl, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Ø:
180 mm
Körnung:
60
Ausführung:
6° gewölbt
max. Drehzahl:
8500 min-1
Stahl:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
geeignet
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784864756
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe, Schleif-Mopteller, SCHLEIFMOPTELLER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,69*
€ 9,80*
ab € 3,92*
€ 5,72*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.