| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619738 Herst.-Nr.: 4317784858489 EAN/GTIN: 4317784858489 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250219062, Gradmesser, verschiebbar , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus Stahl , Offener, halbrunder Bogen , Inder Länge verstellbare Schiene , Skala blendfrei matt verchromt , Zum Messen von Winkelgraden 10° bis 170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1452 GRAMM | Gradbogen: | 300 mm | Schenkellänge: | 600 mm | Norm: | Werksnorm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784858489 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiene, GRADMESSER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,27* | € 55,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 41,94* | € 55,91* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,54* | € 62,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,95* | € 70,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|