Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220903071, SDS-Max-Spatmeißel 350mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619619
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840354
EAN/GTIN:
     4317784840354
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220903071, SDS-max-Spatmeißel, FORUM , SDS-max-Aufnahmeschaft, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
951 GRAMM
Breite:
115 mm
Länge:
350 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784840354
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, Meißel, SDS-MAX-SPATMEISSEL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 46,90*
Lager 260
18
€ 4,95*
ab € 36,23*
€ 47,14*
€ 4,80*
ab € 41,59*
€ 53,77*
€ 4,80*
ab € 41,47*
€ 53,77*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 38,61*
€ 62,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.