Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220605019, Schlagbohrkrone 80 x 50mm SDS FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-619604
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840668
EAN/GTIN:
     4317784840668
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hammerbohrkrone 80 mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220605019, Bohrkrone , HM-Schneiden , Optimaler Rundlauf für saubere Löcher , Gehärteter Stahlkörper mit M16-Innengewinde , Maximale Bohrtiefe 50 mm , Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe Lieferung: Mit Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
900 GRAMM
Ø:
80 mm
Einsatzbereich:
Verteilerdosen
Schaft:
SDS-plus
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784840668
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone, forum schlagbohrkrone, QR4026054, SCHLAGBOHRKRONE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,57*
€ 62,04*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,33*
€ 62,20*
€ 4,80*
ab € 50,45*
€ 64,69*
€ 4,80*
ab € 50,42*
€ 64,69*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,38*
€ 72,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.