Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4260605056, Stahlblechkoffer 910x530x430mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619517
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784855297
EAN/GTIN:
     4317784855297
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4260605056, Werkzeugkasten , Stahlblech , Spritzwasserdicht , Groß dimensionierte Griffe , Perforierte Zeichnungstasche im Deckel , Herausnehmbarer, unterteilter Kleinteileeinsatz , Innenwände mit Spezial-Hartfaserplatten ausgekleidet , Verschließbar mit Vorhängeschloss, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
23600 GRAMM
Außenmaße:
910 x 532 x 432 mm
Innenmaße:
900 x 520 x 368 mm
Volumen ca.:
172 l
Gewicht:
25 kg
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784855297
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugkasten forum, werkzeugbox, Werkzeugkoffer, STAHLBLECHKOFFER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 201,94*
€ 245,54*
Lager 260
68
Frei Haus
ab € 240,87*
€ 289,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,61*
€ 344,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,53*
€ 313,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.