Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4246605016, Dreikant-Hohlschaber 200mm DIN8350C FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784851374
EAN/GTIN:
     4317784851374
Suchbegriffe:
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
hohlschaber forum
dreikant hohlschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4246605016, 3-kant-Hohlschaber , Werkzeugstahl, legiert , Holzheft , DIN 8350-C , 3-kant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff , Höchste Schabfähigkeit durch hohe Klingenhärte, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
Klingenbreite:
16 mm
Klingenlänge:
200 mm
Norm:
DIN 8350 C
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784851374
Weitere Suchbegriffe: Hohl-Schaber, DREIKANT-HOHLSCHABER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 8,24*
Lager 260
88
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,28*
€ 9,80*
ab € 5,74*
€ 8,37*
€ 9,80*
ab € 5,77*
€ 8,37*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.