Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4222405609, Stichsägeblatt T 101 BF FORUM VE à 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-619312
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784841245
EAN/GTIN:
     4317784841245
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblätter forum
stichsägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4222405609, Stichsägeblatt für hartes Holz, gerader, feiner Schnitt, FORUM , Passend für: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Bosch-Nr.:
T 101 BF
Sägeblattqualität:
BiM
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnteilung:
2,7 mm
Hartholz, Spanplatten:
330 mm
beschichtete Platten:
330 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784841245
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblätter, STICHSÄGEBLATT, Stichsägeblatt-Satz, Stichsägeblatt-Set, Stichsägeblatt-Sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 8,56*
Lager 260
86
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,59*
€ 9,80*
ab € 6,35*
€ 9,05*
€ 9,80*
ab € 6,37*
€ 9,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.