| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-619299 Herst.-Nr.: 4317784859158 EAN/GTIN: 4317784859158 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4250402016, Stahlmaßstab, 1/2 mm-Teilung Oberkante, biegsam, FORUM , Rostfreier Federbandstahl , Teilung ist abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Fetten und Ölen , Gute Ableseeigenschaft durch matte Oberflächen , Gerundete Kanten , EG-Genauigkeitsklasse II (Kennzeichnung der Klasse ab einer Länge von 500 mm) , 1/1-mm-Teilung unten, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 12 GRAMM | Länge: | 200 mm | Breite: | 13 mm | Stärke: | 0,5 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784859158 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,26* | € 1,91* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,27* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,27* | € 1,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,09* | € 2,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|