Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243009135, "Bit-Handhalter 1/4"" 125mm FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618779
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850742
EAN/GTIN:
     4317784850742
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243009135, Bit-Handhalter, FORUM , Chrom-Vanadium-Stahl , Dauermagnet , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Passend für Bits mit 6-kant-Antrieb nach C 6,3, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
102 GRAMM
Länge:
212 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850742
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, bit-halter magnetisch, bit halter, forum bit-halter, Bithandhalter, BIT-HANDHALTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,51*
€ 7,39*
Lager 260
302
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 7,49*
€ 9,80*
ab € 5,35*
€ 7,71*
€ 9,80*
ab € 5,31*
€ 7,71*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.