Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242719506, Schraubendreher 6,5x1,2x 25mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618670
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850209
EAN/GTIN:
     4317784850209
Suchbegriffe:
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher
Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher
Schlitz-Vergaserschraubendreher
Schlitz-Vergaserschraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242719506, Vergaser-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl , Glanz verchromt , Schwarze Spitze , 4-kant-Kunststoff-Griff , Abrollschutz, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31 GRAMM
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Klingen-Ø:
6,5 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850209
Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz), Schraubendreher, SCHRAUBENDREHER, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
300
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,14*
€ 9,80*
ab € 2,76*
€ 4,15*
€ 9,80*
ab € 2,76*
€ 4,15*
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 4,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.