| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618621 Herst.-Nr.: 4317784845540 EAN/GTIN: 4317784845540 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4242715109, Steckschlüssel-Schraubendreher für 6-kant-Schrauben , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 101 GRAMM | Schlüsselweite: | 7 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784845540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 7 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 7 mm, STECKSCHLÜSSELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,17* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,76* | € 5,65* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 3,76* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|