| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618463 Herst.-Nr.: 4317784864336 EAN/GTIN: 4317784864336 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234514016, Klett-Schleifscheibe , Korund , Papierunterlage mit Klettvelours , Zum Schleifen in der Holz- und Metallbearbeitung und für Spachtelschliff geeignet, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9 GRAMM | Ø: | 115 mm | Körnung: | 80 | Stahl: | geeignet | Alu, NE-Metall: | geeignet | Kunststoff: | geeignet | Holz: | empfohlen | Lack: | bedingt geeignet | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784864336 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe, KLETT-PAPIER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,1264* | € 0,2305* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,142* | € 0,239* | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,146* | € 0,245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|