| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-618414 Herst.-Nr.: 4317784863872 EAN/GTIN: 4317784863872 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4234505022, Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 180 mm , Korund , Vulkanfiber-Trägermaterial , Mit Innenloch und Kreuzschlitz , Normalbohrung 22 mm Für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 43 GRAMM | Körnung: | 50 | Stahl: | empfohlen | INOX: | geeignet | Gusseisen: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | Marke: | FORUM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, metall-exzenterschleifblatt 180mm, exzenter schleifscheibe, FORUM, FIBERSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Winkelschleifblatt |
| | |
| |