Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4234503022, Fiberschleifsch. Korund 125mm K 50 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-618405
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784863780
EAN/GTIN:
     4317784863780
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4234503022, Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm , Korund , Vulkanfiber-Trägermaterial , Mit Innenloch und Kreuzschlitz , Normalbohrung 22 mm Für Entgraten, Glätten und Putzen von Schweißnähten, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Körnung:
50
Stahl:
empfohlen
INOX:
geeignet
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Marke:
FORUM
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, FORUM, FIBERSCHLEIFSCHEIBE, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Winkelschleifblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.